SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M413 PR.MOB.IP44 2PT 16A 110V CR - PKY16M413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432010102
Artikelnummer
SNRPKY16M413
Herstellernummer
PKY16M413
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


