SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M433 PR.MOB.IP44 2PT 16A 380V CR - PKY16M433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432010164
Artikelnummer
SNRPKY16M433
Herstellernummer
PKY16M433
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


