Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M715 PR.MOB.IP67 3PNT 16A 110V CR - PKY16M715

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M715 PR.MOB.IP67 3PNT 16A 110V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432010522

Artikelnummer

SNRPKY16M715

Herstellernummer

PKY16M715

Hersteller

SNR

Questa presa industriale mobile PratiKa con cablaggio rapido è diritta. Ha poli 3P+N+T, la corrente nominale è di 16A e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della presa mobile sono (W) 96 mm x (H) 96 mm. Il grado di protezione agli urtimeccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è compresa tra 8 mm e 15 mm per cavi da 1 mm² a 2,5 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.