Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M725 PR.MOB.IP67 3PNT 16A 220V CR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M725 PR.MOB.IP67 3PNT 16A 220V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 8 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432010553

Artikelnummer

SNRPKY16M725

Herstellernummer

PKY16M725

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial wander socket with fast connection connection is straight. It has 3P+N+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 96mm x (H) 96mm. The degree of protectionis IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 16A are 1mm² to 2.5mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operatingvoltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 9h.