SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16W423 PRESA PAR.IP44 2PT 16A 230V CR - PKY16W423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432416362
Artikelnummer
SNRPKY16W423
Herstellernummer
PKY16W423
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


