SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16W434 PRESA PAR.IP44 3PT 16A 400V CR - PKY16W434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432416423
Artikelnummer
SNRPKY16W434
Herstellernummer
PKY16W434
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


