SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32F413 PR.INC.INCL.IP44 2PT 32A 110V CR - PKY32F413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - gelb
Packung
8 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432011048
Artikelnummer
SNRPKY32F413
Herstellernummer
PKY32F413
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Flanschmaß horizontal:
90 mm
Militärausführung:
nein