Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32F724 PR.INC.INCL.IP67 3PT 32A 220V CR - PKY32F724

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32F724 PR.INC.INCL.IP67 3PT 32A 220V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 8 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432011437

Artikelnummer

SNRPKY32F724

Herstellernummer

PKY32F724

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

9 h

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Flanschmaß horizontal:

90 mm

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial socket with fast connection connection is angled panel mounted. It has 3P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 230VAC. The dimensions of the base plate are (W) 95mm x (H) 100mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A is 2.5mm² to 6mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 9h.