SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32F733 PR.INC.INCL.IP67 2PT 32A 380V CR - PKY32F733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - rot
Packung
8 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432011451
Artikelnummer
SNRPKY32F733
Herstellernummer
PKY32F733
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
90 mm
Militärausführung:
nein


