SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32G434 PR.INC.DIR.IP44 3PT 32A 380V CR - PKY32G434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432012236
Artikelnummer
SNRPKY32G434
Herstellernummer
PKY32G434
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
90 mm
Militärausführung:
nein


