SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32G723 PR.INC.DIR.IP67 2PT 32A 220V CR - PKY32G723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - blau
Packung
6 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432012410
Artikelnummer
SNRPKY32G723
Herstellernummer
PKY32G723
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
90 mm
Militärausführung:
nein


