SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M424 PR.MOB.IP44 3PT 32A 220V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432010355
Artikelnummer
SNRPKY32M424
Herstellernummer
PKY32M424
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


