SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M724 PR.MOB.IP67 3PT 32A 220V CR - PKY32M724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
6 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432010652
Artikelnummer
SNRPKY32M724
Herstellernummer
PKY32M724
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


