Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M725 PR.MOB.IP67 3PNT 32A 220V CR - PKY32M725

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M725 PR.MOB.IP67 3PNT 32A 220V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 6 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432010669

Artikelnummer

SNRPKY32M725

Herstellernummer

PKY32M725

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial wander socket with fast connection connection is straight. It has 3P+N+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 104mm x (H) 104mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A are 2.5mm² to 10mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 9h.