Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M7C4 PR.MOB.IP67 3PT 32A 380V CR H3 CONTAIN - PKY32M7C4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M7C4 PR.MOB.IP67 3PT 32A 380V CR H3 CONTAIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432322038

Artikelnummer

SNRPKY32M7C4

Herstellernummer

PKY32M7C4

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Questa presa industriale mobile PratiKa con cablaggio rapido è diritta. Ha un polo 3P+T, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 400VAC e 440 V AC. Le dimensioni della presa mobile sono (W) 99 mm x (H) 99 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con rosso facile identificazione della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 3h.