Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32W434 PRESA PAR.IP44 3PT 32A 400V CR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32W434 PRESA PAR.IP44 3PT 32A 400V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432416515

Artikelnummer

SNRPKY32W434

Herstellernummer

PKY32W434

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Diese PratiKa Industriesteckdose mit Schnellanschluss ist abgewinkelt an der Wand montiert. Er verfügt über 3P+E-Pole, einen Nennstrom von 32 A und eine Betriebsspannung von 380 VAC bis 415 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 106 mm x (H) 160 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Der Querschnitt der Kabel in 32 A beträgt 2,5 mm² bis 6 mm². Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) mitroter einfacher Identifizierung der Betriebsspannung. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h.