Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32W435 PRESA PAR.IP44 3PNT 32A 400V CR - PKY32W435

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32W435 PRESA PAR.IP44 3PNT 32A 400V CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432416492

Artikelnummer

SNRPKY32W435

Herstellernummer

PKY32W435

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

PratiKa. CEE Wandsteckdose Schneidklemmen. Nennspannung 400 V, Nennstrom 32 A, Polzahl 3P+N+E, Schutzart IP 44. Zur Gesamttiefe gehört ein Türgriff von 64 mm. Die Abmessungen können abhängig von den gewählten Optionen variieren.