SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZA204 ADATT.IC 2PT 230V - 1 FRANCESE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303432348021
Artikelnummer
SNRPKZA204
Herstellernummer
PKZA204
Hersteller
SNR
Questo adattatore di sistema PratiKa consente la conversione di una spina industriale in 1 spina standard francese. Ha poli 2P+T sulla spina industriale e sulla presa domestica. La corrente nominale è di 16A sulla spina industriale e di 16A sulla presa domestica. La tensione di funzionamento è da 200VAC a 250VAC sulla spina industriale e sulla presa domestica. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP20 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi.Il colore dell'adattatore è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.