SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA15224 PORTA VETRO PER PRAGMA 2X24 - PRA15224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 550 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432358853
Artikelnummer
SNRPRA15224
Herstellernummer
PRA15224
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
550 mm
Höhe:
450 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta vetro per Pragma 2x24moduli. gamma: Pragma - categoria accessori: accessori contenitore - mercato: piccolo terziario, residenziale. Benefici: .. Applicazioni: ..