SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA21213 C12 CENTR.PAR.IP40 BIANCO PF 24M - PRA21213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432377717
Artikelnummer
SNRPRA21213
Herstellernummer
PRA21213
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
336 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
450 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
145 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein