SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26213 C12 CENTR.INC.IP40 BIANCO PF 24M - PRA26213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303432377830
Artikelnummer
SNRPRA26213
Herstellernummer
PRA26213
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
396 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
510 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
127 mm
Mit Montageplatte:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein