SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26313 C12 CENTR.INC.IP40 BIANCO PF 36M - PRA26313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432378257
Artikelnummer
SNRPRA26313
Herstellernummer
PRA26313
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
396 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
660 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
127 mm
Mit Montageplatte:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein