SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26318 C18 CENTR.INC.IP40 BIANCO PF 54M - PRA26318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303432377878
Artikelnummer
SNRPRA26318
Herstellernummer
PRA26318
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
456 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
630 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Deckel
Tiefe:
109 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
86 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
84 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein