Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26424 C24 CENTR.INC.IP40 BIANCO PT 96M - PRA26424

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26424 C24 CENTR.INC.IP40 BIANCO PT 96M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3303432378325

Artikelnummer

SNRPRA26424

Herstellernummer

PRA26424

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

570 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

780 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

55 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

95 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

93 mm

DIN-Schiene:

nein

RAL-Nummer:

9003

EMV-Ausführung:

nein

Scatola di fondo: costruita in materiale plastico indeformabile dotata di flange amovibili e pre-rotture sul fondo per agevolare le operazioni di foratura e l’ingresso di tubi o canaline.Predisposta per l’alloggiamento delle morsettiere nella parte superiore e inferiore. Gli ampi spazi consentono un agevole circolazione dei conduttori sia lateralmente sia sotto la guida DIN. Telaio: con guide DIN multi posizione, 2 livelli di altezza e profondità. Il telaio è estraibile e permette la realizzazione del cablaggio a banco. L’apertura è pari a 180° e può avvenire verso destra e verso sinistra. La porta è imballata separatamente dal resto del centralino per evitare danneggiamenti durante la fase di installazione e cablaggio del prodotto. Protezione contro i contatti indiretti (CEI 64-8) realizzata mediante isolamento completo (CEI-EN60439-1). Grado di protezione IP40 (IEC 529 e CEI EN 60529). Resistenza al fuoco e al calore anomalo (glow wire test secondo IEC695-2-1 e CEI 50 11) 650°. Accessori forniti: •Protezione scatola da incasso; •Otturatori copriforo; •Strisce di identificazione circuiti; •Serratura a chiave per le versioni da 24 moduli per fila.