Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA99064 PORTA PER PRA218 - PRA99064

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA99064 PORTA PER PRA218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432378110

Artikelnummer

SNRPRA99064

Herstellernummer

PRA99064

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

426 mm

Höhe:

450 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Porta fumé per Pragma 2x18moduli. gamma: Pragma - categoria accessori: accessori contenitore. Benefici: .. Applicazioni: ..