SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA99068 PORTA PRA213 - PRA99068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303432377984
Artikelnummer
SNRPRA99068
Herstellernummer
PRA99068
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
336 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


