SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRBC7 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC7 - RBC7
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 152 mm
Höhe - 173 mm
Tiefe - 183 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304003298
Artikelnummer
SNRRBC7
Herstellernummer
RBC7
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
152 mm
Höhe:
173 mm
Tiefe:
183 mm
Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con gli UPS APC. La batteria sostituibile RBC7 da 17 Ah 12 Vcc è collaudata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'UPS alle specifiche originali. La cartuccia batterie di ricambio è una batteria VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli Smart-UPS Line Interactive SMT/SUA.


