SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17LCBM TEMPORIZZATORE RIT DISEC 24 240VAC - RE17LCBM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Rückfallverzögerung
Nennschaltstrom bei 250 V AC - 0.7 A
1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich - 0...100
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
Zelio relay
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480552632
Artikelnummer
SNRRE17LCBM
Herstellernummer
RE17LCBM
Hersteller
SNR
Funktion:
Rückfallverzögerung
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
0.7 A
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
0...100
Montageart:
DIN-Schiene
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Versorgungsspannung:
24...240 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC