SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17LHBM TEMPORIZZATORE CONT.PASS 24V 240VAC - RE17LHBM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Rückfallverzögerung
Nennschaltstrom bei 250 V AC - 0.7 A
1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich - 1...100
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480552649
Artikelnummer
SNRRE17LHBM
Herstellernummer
RE17LHBM
Hersteller
SNR
Funktion:
Rückfallverzögerung
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
0.7 A
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
1...100
Montageart:
DIN-Schiene
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Steuerspannung 1:
24...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz