Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17RAMU TEMPORIZZATORE RIT ECC. 24VDC 24-240VAC - RE17RAMU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17RAMU TEMPORIZZATORE RIT ECC. 24VDC 24-240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...360000 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480552670

Artikelnummer

SNRRE17RAMU

Herstellernummer

RE17RAMU

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...360000 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

8 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

72 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Il relè temporizzato RE17R di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 8 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con una tensione compresa tra 24 VDC, 24 - 240 VAC. Dispone inoltre di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici eprecise con selettore a rotella. Questo temporizzatore offre segnali di controllo della pausa e della somma.