SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17RMMWS TEMPORIZZATORE MULTI 12-240VAC DC - RE17RMMWS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Multifunktion
Nennschaltstrom bei 250 V AC - 8 A
1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich - 0...100
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480552779
Artikelnummer
SNRRE17RMMWS
Herstellernummer
RE17RMMWS
Hersteller
SNR
Funktion:
Multifunktion
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
8 A
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
0...100
Montageart:
DIN-Schiene
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Umschalter:
1
Steuerspannung 1:
12...240 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 2:
12...240 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC