Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE22R2MMW TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE 12..240VAC - RE22R2MMW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE22R2MMW TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE 12..240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...360000 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480676574

Artikelnummer

SNRRE22R2MMW

Herstellernummer

RE22R2MMW

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...360000 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...240 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

ja

Nennstrom:

8 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

12...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

79.5 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Il temporizzatore modulare multifunzione Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondo e 100 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 12-240Vac/dc e dispone di 2 contatti dicommutazione doppio polo doppio contatto. Offre funzioni multiple e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare multifunzione è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.