SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE48AMH13MW TEMPO MULTI 24-240VAC DC - RE48AMH13MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.02...1088888 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110649734
Artikelnummer
SNRRE48AMH13MW
Herstellernummer
RE48AMH13MW
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.02...1088888 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...240 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
5 A
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Breite:
48 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
80 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
48 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
ja


