Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE48AML12MW TEMPO MULTI 24-240VAC DC - RE48AML12MW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE48AML12MW TEMPO MULTI 24-240VAC DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.02...1088888 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110649598

Artikelnummer

SNRRE48AML12MW

Herstellernummer

RE48AML12MW

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.02...1088888 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

5 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

48 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

80 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

48 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

ja

Il relè temporizzato RE48 di Schneider Electric può essere impostato tra 0,2 secondi e 300 ore, ha un'uscita nominale di 5 ampere, è largo 48 millimetri e può essere alimentato con una tensione compresa tra 24 e 240 Vac. Dispone anche di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Si tratta di un dispositivo plug-in, rapido e facile da installare grazie alla disponibilità di strumenti. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.