SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE48ASOC11AR ZOCCOLO CABLAGGIO POSTER. 11P - RE48ASOC11AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 11
Breite - 46 mm
Höhe - 46 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110740851
Artikelnummer
SNRRE48ASOC11AR
Herstellernummer
RE48ASOC11AR
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
11
Breite:
46 mm
Höhe:
46 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
20 mm
Base IP20 con terminale a vite di connessione su lato posteriore. gamma prodotto: Zelio Time - descrizione accessori: presa IP20 con connessioni morsettiera a vite su lato posteriore - tipo di accessori: presa - categoria accessori: accessori di collegamento - compatibilità prodotto: RE48ACV12MW, RE48AML12MW - accessori / destinazione elementi: relè di temporizzazione. Benefici: Relè a timer semplicemente geniali. Le regolazioni accurate e gli schemi di cablaggio leggibili dei relè Zelio Time li rendono semplici, veloci e facili da installare. Con la possibilità di scegliere il numero di uscite e terminali di connessione a vite o a molla, Zelio Time è una soluzione flessibile e dalle prestazioni ad alto livello.... Applicazioni: - Settore industriale ed edile: pannelli di controllo macchine semplici, controllo dei processi., Applicazioni che richiedono frequenti e semplici regolazioni dei tempi di ciclo....


