Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRREXL2TMF7 TEMPORIZZATORE 120VAC - REXL2TMF7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRREXL2TMF7 TEMPORIZZATORE 120VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 120...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Zeitbereich - 0.1...360000 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119400046

Artikelnummer

SNRREXL2TMF7

Herstellernummer

REXL2TMF7

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

120...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Zeitbereich:

0.1...360000 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

5 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...120 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

21 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

63 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

27 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Il relè temporizzato REXL di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 5 ampere, è largo 21 millimetri e può essere alimentato con 120 Vac. Dispone anche di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto). Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Si tratta di un dispositivo plug-in, rapido e facile da installare grazie alla disponibilità di strumenti. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.