SCHNEIDER ELECTRIC - SNRREXL2TMP7 TEMPORIZZATORE 230VAC - REXL2TMP7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Zeitbereich - 0.1...360000 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119400053
Artikelnummer
SNRREXL2TMP7
Herstellernummer
REXL2TMP7
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
0.1...360000 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
5 A
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Breite:
21 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
63 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
27 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein


