Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE1S35M BASE RELE 1 CONTATTO - RGZE1S35M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE1S35M BASE RELE 1 CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 77.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480689437

Artikelnummer

SNRRGZE1S35M

Herstellernummer

RGZE1S35M

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

15.8 mm

Höhe:

77.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Tiefe:

73 mm

La presa per relè temporizzato RGZ di Schneider Electric ha morsetti di contatto separati. Ha un'uscita nominale di 10 ampere, una tensione nominale di 250 V e connettori a vite. Questo relè ad innesto è compatibile con tutti i relè Harmony RXG SPDT (1 C/O). Consente un'installazione a innesto rapida e semplice dei relè senza bisogno di attrezzi.