SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE1S48M BASE RELE 2 CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 15.8 mm
Höhe - 77.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480689444
Artikelnummer
SNRRGZE1S48M
Herstellernummer
RGZE1S48M
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.8 mm
Höhe:
77.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Tiefe:
73 mm
La presa per relè temporizzato RGZ di Schneider Electric ha morsetti di contatto separati. Ha un'uscita nominale di 5 ampere, una tensione nominale di 250 V e connettori a vite. Questo relè ad innesto è compatibile con tutti i relè Harmony RXG DPDT (2 C/O) Consente un'installazione a innesto rapida e semplice dei relè senza bisogno di attrezzi.