SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17JC00MW RELE SOVRACCORENTE 2-20A TOROIDE INTEGRA - RM17JC00MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - nein
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 2...20 A
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119405034
Artikelnummer
SNRRM17JC00MW
Herstellernummer
RM17JC00MW
Hersteller
SNR
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
2...20 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Externer Stromwandler:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V


