Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TA00 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI ASSIME - RM17TA00

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TA00 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI ASSIME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 183...528 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119405041

Artikelnummer

SNRRM17TA00

Herstellernummer

RM17TA00

Hersteller

SNR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

183...528 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

17.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

208...480 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

208...480 V

Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge, Phasenausfall und Phasenasymmetrie (5-15%). Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Bei Phasenfehler fällt der Ausgang unverzögert ab,bei Asymmetrie ist eine Abschaltverzögerung einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Versorgung aus dem Messkreis 208-480 VAC (50-60 Hz).