Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TE00 RELE ASSEN. SENSO CICLICO FASI ASSIMET - RM17TE00

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TE00 RELE ASSEN. SENSO CICLICO FASI ASSIMET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 183...528 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119405058

Artikelnummer

SNRRM17TE00

Herstellernummer

RM17TE00

Hersteller

SNR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

183...528 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

17.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

208...480 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

208...480 V

Il relè di misura e controllo Harmony RM17-TE di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 208 a 480vac. Consente la protezione da perdita di fase, sequenza di fase e asimmetria, e rilevamento di sovratensione e sottotensione. Questo relè modulare multifunzione di controllo della potenza a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettricinei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.