Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TG20 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI - RM17TG20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TG20 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 183...484 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119405072

Artikelnummer

SNRRM17TG20

Herstellernummer

RM17TG20

Hersteller

SNR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

183...484 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

17.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

208...440 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

208...440 V

Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Eine LED zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Versorgung aus dem Messkreis 208-440 VAC (50-60 Hz).