Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TT00 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI - RM17TT00

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TT00 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 183...528 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119405089

Artikelnummer

SNRRM17TT00

Herstellernummer

RM17TT00

Hersteller

SNR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

183...528 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

17.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

208...480 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

208...480 V

Il relè di misura e controllo multifunzione Harmony Control RM17-TT di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. Ha un campo di misura di 183-582 Vac ed è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.