SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17UB310 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE TRA FASI - RM17UB310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 183...528 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
3-Phasen-Unterspannung möglich - ja
1-Phasen-Unterspannung möglich - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119405133
Artikelnummer
SNRRM17UB310
Herstellernummer
RM17UB310
Hersteller
SNR
Spannungsmessbereich 1:
183...528 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
ja
Spannungsmessbereich 2:
183...528 V
3-Phasen-Fenster möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ansprechwert Spannung:
183...528 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.3 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.3 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm



