Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17UBE16 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 20-80VAC/DC - RM17UBE16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17UBE16 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 20-80VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 20...80 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - nein

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119405157

Artikelnummer

SNRRM17UBE16

Herstellernummer

RM17UBE16

Hersteller

SNR

Spannungsmessbereich 1:

20...80 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

Spannungsmessbereich 2:

20...80 V

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ansprechwert Spannung:

15...100 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM17-UB di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti monofase. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 20 a 80vac/dc. Consente il rilevamento di sovratensione e sottotensione. Questo relè di misura e controllo tensione monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.