Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22JA21MR RELE CONTROLLO CORRENTE 24-240V - RM22JA21MR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22JA21MR RELE CONTROLLO CORRENTE 24-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 0.004...1 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480792281

Artikelnummer

SNRRM22JA21MR

Herstellernummer

RM22JA21MR

Hersteller

SNR

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

0.004...1 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Externer Stromwandler:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

73 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM22JA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo sovracorrente. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con un campo di misura di 4 mA - 1 A. Questo relè modulare di controllo è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e delle variazioni di corrente nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.