SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22LG11MR RELE CONTROLLO LIVELLI 24-240V - RM22LG11MR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480792328
Artikelnummer
SNRRM22LG11MR
Herstellernummer
RM22LG11MR
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Kaskadierbar:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V


