SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TG20 RELE CONTROLLO TENSIONE 208-480V - RM22TG20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 183...528 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480792137
Artikelnummer
SNRRM22TG20
Herstellernummer
RM22TG20
Hersteller
SNR
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
183...528 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Breite:
22.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
208...480 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
208...480 V


