Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TU23 RELE CONTROLLO TENSIONE 380-480V - RM22TU23

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TU23 RELE CONTROLLO TENSIONE 380-480V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 304...576 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480792175

Artikelnummer

SNRRM22TU23

Herstellernummer

RM22TU23

Hersteller

SNR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

304...576 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Breite:

22.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

380...480 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

73 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

380...480 V

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM22TR di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con una tensione di alimentazione di 380-480 Vac.Questo relè di misura e controllo modulare a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.